!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,16-14 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ

GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,16-14 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ

PICO

GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,16-14 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ close
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
GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,16-14 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ

GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,16-14 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.95 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC5965C
  • N° de modèle du manufacturier 5965C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Il a une jointure en alliage de cuivre (alliage 110) et est livré en paquet. Température maximale de 105 °C et une tension maximale de 600 volts. Elle a une longueur totale de 4,409 pouces. Ce connecteur rapide thermorétractable femelle entièrement isolé de 16-14 AWG et une taille de languette de 0,250 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Style de coutureBrasé
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Polyoléfine
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes RoHS
  • Longueur hors tout 4,4 po