!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Q/C FEMELLE,22-18 AWG,0,187 PO,4,015 PO LONG,ALLIAGE DE CUIVRE,PQ 50

Q/C FEMELLE,22-18 AWG,0,187 PO,4,015 PO LONG,ALLIAGE DE CUIVRE,PQ 50

PICO

Q/C FEMELLE,22-18 AWG,0,187 PO,4,015 PO LONG,ALLIAGE DE CUIVRE,PQ 50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Q/C FEMELLE,22-18 AWG,0,187 PO,4,015 PO LONG,ALLIAGE DE CUIVRE,PQ 50

Q/C FEMELLE,22-18 AWG,0,187 PO,4,015 PO LONG,ALLIAGE DE CUIVRE,PQ 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.64 / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC1751-15
  • N° de modèle du manufacturier 1751-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.069 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur rapide femelle a une gamme de fils de 22-18 AWG. Il vient dans une taille d'onglet de 0,187 pouce et est livré dans un paquet de 10. Il peut supporter une température maximale de 75 °C et une tension maximale de 600 volts. Il a une longueur totale de 4,015 pouces avec un matériau de connexion en alliage 110 cuivre.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur rapide
  • Largeur d'onglet0.187 in
  • Longueur hors tout4,015 po
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Normes RoHS
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande