!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION RAP ML,16-14 AWG,0,250 PO,4,015 PO,AC,PQ 100

DÉCONNEXION RAP ML,16-14 AWG,0,250 PO,4,015 PO,AC,PQ 100

PICO

DÉCONNEXION RAP ML,16-14 AWG,0,250 PO,4,015 PO,AC,PQ 100 close
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
DÉCONNEXION RAP ML,16-14 AWG,0,250 PO,4,015 PO,AC,PQ 100

DÉCONNEXION RAP ML,16-14 AWG,0,250 PO,4,015 PO,AC,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.15 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC9256CS
  • N° de modèle du manufacturier 9256-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Il a une soudure bout à bout et une norme ROHS. Ce sectionneur rapide mâle non isolé avec une gamme de fils de 16-14 AWG est livré en paquet de 100. Il a une languette de 0,250 pouce et une température maximale élevée de 482 °C. Il a une jointure en acier et une soudure bout à bout.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau des contactsAcier
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • NormesRoHS
  • Longueur hors tout4,015 po
  • Finition des contacts Nickel
  • Température maximale de fonctionnement 900 Degrees F
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Type d'isolation Non isolé