!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,187 PO,4,015 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,187 PO,4,015 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50

PICO

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,187 PO,4,015 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50 close
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
Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,187 PO,4,015 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,187 PO,4,015 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.77 / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC1851-15
  • N° de modèle du manufacturier 1851-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.079 lb

Informations sur le produit

Il a un matériau de jointure en alliage de cuivre (alliage 110), est livré en paquet de 10 et peut supporter une température maximale de 75 °C et une tension de 600 volts. Il a une longueur totale de 4,015 pouces. Ce connecteur rapide femelle a une gamme de fils de 16-14 AWG. Il vient dans une taille de languette de 0,187 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur rapide
  • Largeur d'onglet0.187 in
  • Longueur hors tout4,015 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Normes RoHS
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)