!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,110 PO,4,015 PO LONG,ALLIAGE DE CUIVRE,PQ 50

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,110 PO,4,015 PO LONG,ALLIAGE DE CUIVRE,PQ 50

PICO

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,110 PO,4,015 PO LONG,ALLIAGE DE CUIVRE,PQ 50 close
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
Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,110 PO,4,015 PO LONG,ALLIAGE DE CUIVRE,PQ 50

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,110 PO,4,015 PO LONG,ALLIAGE DE CUIVRE,PQ 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.31 / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC1849-15
  • N° de modèle du manufacturier 1849-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.057 lb

Informations sur le produit

Il a un matériau de connexion en alliage de cuivre 110 et est livré en paquet de 50. Température maximale de 75 °C et une tension maximale de 600 volts. Il a une longueur totale de 4,015 pouces. Ce connecteur rapide male a une gamme de fils de 16-14 AWG. Il vient dans une taille de languette de 0,110 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couleur d'isolationBleu
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Largeur d'onglet0,11 po
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesRoHS, NEMA
  • Finition des contacts Étain
  • Style de déconnexion Ouverture entonnoir
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Style de couture Abouté
  • Longueur hors tout 4,015 po