!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, JOINT TORIQUE À FACE PLATE MÂLE X MNPTF, POUR TUBE DIAM. EXT. 3/8 PO, SEAL-LOK

CONNECTEUR MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, JOINT TORIQUE À FACE PLATE MÂLE X MNPTF, POUR TUBE DIAM. EXT. 3/8 PO, SEAL-LOK

PARKER

CONNECTEUR MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, JOINT TORIQUE À FACE PLATE MÂLE X MNPTF, POUR TUBE DIAM. EXT. 3/8 PO, SEAL-LOK close
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
CONNECTEUR MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, JOINT TORIQUE À FACE PLATE MÂLE X MNPTF, POUR TUBE DIAM. EXT. 3/8 PO, SEAL-LOK

CONNECTEUR MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, JOINT TORIQUE À FACE PLATE MÂLE X MNPTF, POUR TUBE DIAM. EXT. 3/8 PO, SEAL-LOK

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $165.67 / CHAQUE
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
  • N° article DYE6FLO-SS
  • N° de modèle du manufacturier 6 FLO-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord à joint torique mâle
  • Matériau de raccordAcier inoxydable
  • Classe de matériau316
  • Températures de service max.1 200 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Marques de raccords compatiblesSeal-Lok
  • Système de mesureImpérial
  • Matériau du tube compatibleAcier allié, cuivre, alliage de nickel Monel, acier inoxydable, acier
  • Taille hexagonale3/4 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux vibrations
  • Application Gaz, fluide hydraulique
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPTF
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 6 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 1 1/4 po
  • Taille du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Série Seal-Lok
  • Normes SAE J1453
  • Épaisseur de paroi du tube compatible 0,109 po
  • Température minimale de service 425 degrés F