!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE RACCORDEMENT,FUSIBLE ET EMBOUT PROTECTEUR CSA/CUL,120 VCA,P/ UN CBL ANTI-GEL

TROUSSE DE RACCORDEMENT,FUSIBLE ET EMBOUT PROTECTEUR CSA/CUL,120 VCA,P/ UN CBL ANTI-GEL

EASYHEAT

TROUSSE DE RACCORDEMENT,FUSIBLE ET EMBOUT PROTECTEUR CSA/CUL,120 VCA,P/ UN CBL ANTI-GEL close
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
TROUSSE DE RACCORDEMENT,FUSIBLE ET EMBOUT PROTECTEUR CSA/CUL,120 VCA,P/ UN CBL ANTI-GEL

TROUSSE DE RACCORDEMENT,FUSIBLE ET EMBOUT PROTECTEUR CSA/CUL,120 VCA,P/ UN CBL ANTI-GEL

EASYHEAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.86 / CHAQUE
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
  • N° article SNL10802
  • N° de modèle du manufacturier 10802
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1950
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de connexion est de 120 volts AC et est destiné à être utilisé a/ des câbles antigel. Il a un bouchon et un joint d'extrémité dans le cadre d'un système de chauffage de tuyau autorégulé. Il est répertorié cUL et répond aux normes CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de connexion
  • Tension (V)120 V CA
  • NormesNorme de sécurité canadienne et CSA, homologué UL
  • Puissance (W) par pied à 40F 3 W
  • À utiliser avec Câble antigel