!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD RAPD,PRESSN MAX 4000LB/PO2

RACCORD RAPD,PRESSN MAX 4000LB/PO2

AR BLUE CLEAN

RACCORD RAPD,PRESSN MAX 4000LB/PO2 close
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
RACCORD RAPD,PRESSN MAX 4000LB/PO2

RACCORD RAPD,PRESSN MAX 4000LB/PO2

AR BLUE CLEAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52JN22
  • N° de modèle du manufacturier AL-QC1/4PIVOT
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur à raccord rapide
  • SortieRaccord rapide de 1/4 po (F) x 1/4 po (M)
  • Pression max.4 000 lb/po²
  • Type de produitCoupleur à raccord rapide
  • Entrée 1/4 po FNPT
  • Matériau Laiton/acier inoxydable
  • Température de fluide max. 300 Degrees F