!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE CONIQUE, VIS M8, ACIER, OXYDE NOIR, 8,4MM DI, PQ25

RONDELLE CONIQUE, VIS M8, ACIER, OXYDE NOIR, 8,4MM DI, PQ25

APPROVED VENDOR

RONDELLE CONIQUE, VIS M8, ACIER, OXYDE NOIR, 8,4MM DI, PQ25 close
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
RONDELLE CONIQUE, VIS M8, ACIER, OXYDE NOIR, 8,4MM DI, PQ25

RONDELLE CONIQUE, VIS M8, ACIER, OXYDE NOIR, 8,4MM DI, PQ25

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.44 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG6FY80
  • N° de modèle du manufacturier FW6CS00800-025P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161817
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Rondelle conique en acier avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes DIN6796. Rondelle pour vis M8.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle conique
  • FinitionLisse
  • Diamètre extérieur18 mm
  • Système de mesureMétrique
  • TypeRebord non dentelé
  • Matériau Acier à ressort C 60
  • D.I. du tuyau ondulé 8,4 mm
  • Hauteur hors tout 2,60 mm
  • Dureté Rockwell C43 à C50
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)