!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE CONIQUE, VIS M5, SS, LISSE, 18-8, 5,3MM DI, 18-8, PQ25

RONDELLE CONIQUE, VIS M5, SS, LISSE, 18-8, 5,3MM DI, 18-8, PQ25

APPROVED VENDOR

RONDELLE CONIQUE, VIS M5, SS, LISSE, 18-8, 5,3MM DI, 18-8, PQ25 close
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
RONDELLE CONIQUE, VIS M5, SS, LISSE, 18-8, 5,3MM DI, 18-8, PQ25

RONDELLE CONIQUE, VIS M5, SS, LISSE, 18-8, 5,3MM DI, 18-8, PQ25

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.24 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG6FY55
  • N° de modèle du manufacturier FW6CSX00500-025P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161817
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Rondelle conique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes DIN6796. Rondelle pour vis M5.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle conique
  • FinitionLisse
  • Diamètre extérieur11 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Matériau Acier inoxydable A2 (comparable à l'acier inoxydable 18-8)
  • D.I. du tuyau ondulé 5,3 mm
  • Hauteur hors tout 1,50 mm
  • Type Rebord non dentelé
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)