!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE CONIQUE, VIS M16, ACIER, OXYDE NOIR, 17MM DI, GRADE 2

RONDELLE CONIQUE, VIS M16, ACIER, OXYDE NOIR, 17MM DI, GRADE 2

APPROVED VENDOR

RONDELLE CONIQUE, VIS M16, ACIER, OXYDE NOIR, 17MM DI, GRADE 2 close
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
RONDELLE CONIQUE, VIS M16, ACIER, OXYDE NOIR, 17MM DI, GRADE 2

RONDELLE CONIQUE, VIS M16, ACIER, OXYDE NOIR, 17MM DI, GRADE 2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6FY86
  • N° de modèle du manufacturier FW6CS01600-001P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161817
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Rondelle conique en acier avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes DIN6796. Rondelle pour vis M16.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle conique
  • FinitionLisse
  • Diamètre extérieur39 mm
  • Système de mesureMétrique
  • TypeRebord non dentelé
  • Matériau Acier à ressort C 60
  • D.I. du tuyau ondulé 17 mm
  • Hauteur hors tout 5,25 mm
  • Dureté Rockwell C43 à C50
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)