!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN DANGER,LA 42 PO,H 42 PO,EP 0.250 PO

PANN DANGER,LA 42 PO,H 42 PO,EP 0.250 PO

CONDOR

PANN DANGER,LA 42 PO,H 42 PO,EP 0.250 PO close
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
PANN DANGER,LA 42 PO,H 42 PO,EP 0.250 PO

PANN DANGER,LA 42 PO,H 42 PO,EP 0.250 PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $332.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article CDR487D78
  • N° de modèle du manufacturier 487D78
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de danger
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Durabilité extérieure moyenne2 ans
  • Profondeur1/4 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauRigide
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-50 degrés F
  • Modèle de montageRainuré
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145, OSH 29 CFR 1910.146
  • Langue impriméeAnglais
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • En-tête du panneauDanger
  • Style d'en-tête du panneauTexte
  • Légende sur le panneauConfined Space Permit Required For Entry
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauPolycarbonate, polyéthylène
  • Lieu de montage du panneauPorte, mur
  • Forme du panneauOctogonal
  • NormesANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145, OSH 29 CFR 1910.146
  • Largeur42 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Normes ANSI ANSI Z535
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Hauteur 42 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Température maximale de service 168 degrés F
  • Température minimale d'application -50 degrés F
  • Diamètre de trou de montage 1,72 po
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur 2 ans
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Format du panneau Format traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Noir, rouge, blanc
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Couleur de fond de la légende Rouge, blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique rigide
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sujet du panneau Autorisation, permis et procédure
  • Épaisseur 0,250 po