!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

GENTEQ

MOTEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MOTEUR

MOTEUR

GENTEQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $449.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOS3C007
  • N° de modèle du manufacturier 3C007
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.15 lb

Spécifications techniques

  • HP1/2
  • Nb de vitesses2
  • Carcasse48Y
  • Température ambiante max.70 Degrees C
  • Longueur hors tout12 po
  • Longueur sans tige5-1/2 po
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre6-1/2 po
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/5"
  • ServiceContinu
  • Intensité maximale (A)1,1
  • Longueur de borne48 po
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Efficacité nominale69,3 %
  • Nb de goujons4
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • Rendement nominal (tr/min) 1 625
  • Tension (V) 460
  • Roulements de moteur Billes
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteur Verticale, arbre vers le haut
  • Phases 1
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Condensateur requis 5CMU4
  • Hz 60/50
  • Classe d'isolation B
  • Type de bride de moteur Ventilée
  • Facteur de service du moteur 1
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Taille de goujon 8-32
  • Utilisable à 208 V Non utilisable à 208 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande