!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR VENTI CONDEN, MONOPHASE, 1 HP

MOTR VENTI CONDEN, MONOPHASE, 1 HP

U.S. MOTORS

MOTR VENTI CONDEN, MONOPHASE, 1 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTR VENTI CONDEN, MONOPHASE, 1 HP

MOTR VENTI CONDEN, MONOPHASE, 1 HP

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $614.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG55MM71
  • N° de modèle du manufacturier 2203
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)208 à 230/460 VCA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre6 po
  • Diamètre du cercle de vissage5-7/8 po
  • ServiceContinu
  • Intensité maximale (A)5,5-5,4/2,6 A
  • Longueur de borne6 po
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Modèle des goujons de fixation4-1/8 po x 4-1/8 po
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • NormesCSA (156060), UL (E22922)
  • Taille de goujonNo. 10-32
  • HP 1
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 56Z
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Longueur hors tout 16-7/8 po
  • Longueur sans tige 10-7/8 po
  • Type de fixation du moteur Anneau/goujon
  • Phases Simple
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Diamètre du corps 6-5/16 po
  • Condensateur requis Oui
  • Hz 60 Hz
  • Classe d'isolation B
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Efficacité nominale 80,1 %
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 10-7/16 po
  • Nb de goujons 4
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande