!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR VENTI CONDEN, MONOPHASE, 1/3 HP

MOTR VENTI CONDEN, MONOPHASE, 1/3 HP

U.S. MOTORS

MOTR VENTI CONDEN, MONOPHASE, 1/3 HP close
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
MOTR VENTI CONDEN, MONOPHASE, 1/3 HP

MOTR VENTI CONDEN, MONOPHASE, 1/3 HP

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $237.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55MM06
  • N° de modèle du manufacturier 1877
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)208 à 230 VCA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • PhasesSimple
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Condensateur requisOui
  • Hz60 Hz
  • Classe d'isolationB
  • Facteur de service du moteur1
  • Rotation d'arbre de moteurSH, côté câbles
  • Efficacité nominale69,7 %
  • Nb de goujons4
  • Utilisable à 208 VUtilisable à 208 V
  • HP 1/3
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 48Y
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Longueur hors tout 10-1/16 po
  • Longueur sans tige 5-9/16 po
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 5 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8 po
  • Service Continu
  • Intensité maximale (A) 2,0 A
  • Longueur de borne 30 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Normes CSA (156060), UL (E22922)
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)