!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENTIL CONDENSATR, HP 1/5 A 1/10

MOTEUR VENTIL CONDENSATR, HP 1/5 A 1/10

FASCO

MOTEUR VENTIL CONDENSATR, HP 1/5 A 1/10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR VENTIL CONDENSATR, HP 1/5 A 1/10

MOTEUR VENTIL CONDENSATR, HP 1/5 A 1/10

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $338.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG821RM2
  • N° de modèle du manufacturier D258A
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 550
  • Tension (V)208-230 V CA
  • Roulements de moteurDouille
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • PhasesSimple
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • ApplicationVentilateur du condensateur
  • Diamètre du cercle de vissage4 5/8 po
  • ServiceContinu
  • Intensité maximale (A)2,8/1,3 A
  • Classe d'isolationB
  • Facteur de service du moteur1
  • Rotation d'arbre de moteurSH, côté câbles
  • Taille de goujon10-32
  • HP 1/5 à 1/10
  • Nb de vitesses 2
  • Carcasse 42
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Longueur hors tout 19 7/16 po
  • Longueur sans tige 11 7/16 po
  • Type de fixation du moteur Anneau
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 8 po
  • Diamètre du corps 5 po
  • Condensateur requis Inclus
  • Hz 60 Hz
  • Comprend Condensateur 5 Mfd-370 V accompagné d'un moteur
  • Longueur de borne 31 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Normes Reconnu CSA, UL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande