!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $661.56 / CHAQUE
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
  • N° article AOSFC1066F
  • N° de modèle du manufacturier FC1066F
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.88 lb

Spécifications techniques

  • HP5/8
  • Nb de vitesses1
  • Carcasse48Y
  • Température ambiante max.70 Degrees C
  • Longueur hors tout12-15/16 po
  • Longueur sans tige8-1/2 po
  • Type de fixation du moteurSangle de sûreté
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre4-7/16 po
  • Condensateur requis2MDY7
  • ServiceContinu
  • Intensité maximale (A)4,0/2,0
  • Longueur de borne5 po - 7 po
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Type d'arbre de moteurDeux méplats
  • NormesHomologation UL (E46412), certification CSA (LR43341)
  • Utilisable à 208 VUtilisable à 208 V
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Tension (V) 200-230/460
  • Roulements de moteur Billes
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteur Verticale, arbre vers le haut
  • Phases 1
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Position de la boîte de dérivation F1
  • Hz 60
  • Classe d'isolation F
  • Classe de rendement du moteur Rendement standard (IE1)
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Utilisable à 200 V Utilisable à 200 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)