!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $306.05 / CHAQUE
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
  • N° article AOSFE1076SF
  • N° de modèle du manufacturier FE1076SF
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.8 lb

Spécifications techniques

  • HP3/4
  • Nb de vitesses1
  • Carcasse48Y
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre6 po
  • Hz60
  • Classe d'isolationF
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Type d'arbre de moteurDeux méplats
  • Longueur des goujons de fixation1 1/16 po
  • Nb de goujons4
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Tension (V) 208-230
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur hors tout 11-7/8 po
  • Longueur sans tige 5-7/8 po
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Intensité maximale (A) 4,6-5,1
  • Classe de rendement du moteur Rendement standard (IE1)
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Taille de goujon 8-32 x 7/8, 8-32 x 9/16 po
  • Utilisable à 208 V Utilisable à 208 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)