!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENT COND,2HP,1140 RPM,60HZ

MOTEUR VENT COND,2HP,1140 RPM,60HZ

DAYTON

MOTEUR VENT COND,2HP,1140 RPM,60HZ close
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
MOTEUR VENT COND,2HP,1140 RPM,60HZ

MOTEUR VENT COND,2HP,1140 RPM,60HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,238.65 / CHAQUE
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
  • N° article GGE24PR81
  • N° de modèle du manufacturier 24PR81
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur de condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 140
  • Tension (V)208 - 230/460
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurThermostat
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurTriphasé
  • Position de fixation du moteurVerticale, arbre vers le haut
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre5-5/8 po
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • CaractéristiquesBobinages à vitesse variable
  • Intensité maximale (A)7,8 à 7,8/3,9
  • Longueur de borne6 po
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Efficacité nominale86,0 %
  • HP 2
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 56YZ
  • Température ambiante max. 70 Degrees C
  • Longueur hors tout 17-1/4 po
  • Longueur sans tige 10-3/4 po
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Phases 3
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Application Climatiseurs commerciaux
  • Service Fonctionnement continu, auto-ventilé
  • Hz 60
  • Classe d'isolation F
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Normes UL (E47479), CSA (191252)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)