!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENT COND,2HP,1140 RPM,60HZ

MOTEUR VENT COND,2HP,1140 RPM,60HZ

DAYTON

MOTEUR VENT COND,2HP,1140 RPM,60HZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR VENT COND,2HP,1140 RPM,60HZ

MOTEUR VENT COND,2HP,1140 RPM,60HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $612.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE24PR75
  • N° de modèle du manufacturier 24PR75
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur de condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 140
  • Tension (V)208 - 230/460
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurThermostat
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurTriphasé
  • Position de fixation du moteurVerticale, arbre vers le haut
  • Phases3
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • ApplicationClimatiseurs commerciaux
  • ServiceFonctionnement continu, auto-ventilé
  • Hz60
  • Classe d'isolationF
  • Longueur de borne6 po
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Efficacité nominale86,0 %
  • HP 2
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 56YZ
  • Température ambiante max. 70 Degrees C
  • Longueur hors tout 17-1/4 po
  • Longueur sans tige 10-3/4 po
  • Type de fixation du moteur Sangle de sûreté
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 5-5/8 po
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Caractéristiques Bobinages à vitesse variable
  • Intensité maximale (A) 7,8 à 7,8/3,9
  • Entraînement à vitesse variable Oui
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Normes UL (E47479), CSA (191252)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande