!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENTIL CONDEN, 2 1/2 HP, 6,5-5,8A

MOTEUR VENTIL CONDEN, 2 1/2 HP, 6,5-5,8A

U.S. MOTORS

MOTEUR VENTIL CONDEN, 2 1/2 HP, 6,5-5,8A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR VENTIL CONDEN, 2 1/2 HP, 6,5-5,8A

MOTEUR VENTIL CONDEN, 2 1/2 HP, 6,5-5,8A

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,605.96 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG54ZX79
  • N° de modèle du manufacturier 6361EO
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 58.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 200/300
  • Tension (V)208-230 V CA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurModule de commande du moteur
  • Position de fixation du moteurHorizontale ou verticale, arbre vers le haut
  • PhasesTrois
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • ApplicationCVCA
  • Condensateur requisNon
  • ServiceContinu
  • Hz60/50 Hz
  • Classe d'isolationB
  • Type d'arbre de moteurClaveté, un méplat
  • Efficacité nominale85 %
  • Nb de goujons0
  • Utilisable à 208 VOui
  • HP 2 1/2
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 56HZ
  • Température ambiante max. 65 Degrees C
  • Longueur hors tout 14 1/16 po
  • Longueur sans tige 10 11/16 po
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 3 3/8 po
  • Diamètre du corps 6 5/16 po
  • Position de la boîte de dérivation F3
  • Caractéristiques Utilisation extérieure
  • Intensité maximale (A) 6,5-5,8 A
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Normes Certifié CSA, Reconnu UL
  • Utilisable à 200 V Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande