!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR VENTI CONDEN, 1140 TR/MIN, 1 HP

MOTR VENTI CONDEN, 1140 TR/MIN, 1 HP

CENTURY

MOTR VENTI CONDEN, 1140 TR/MIN, 1 HP close
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
MOTR VENTI CONDEN, 1140 TR/MIN, 1 HP

MOTR VENTI CONDEN, 1140 TR/MIN, 1 HP

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $764.70 / CHAQUE
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
  • N° article WWG429J40
  • N° de modèle du manufacturier H1050AV1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 140
  • Tension (V)200à230/460 VCA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurTriphasé
  • PhasesTrois
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • ApplicationVentilateur du condensateur
  • Diamètre du cercle de vissage5-15/16 po
  • ServiceContinu
  • Intensité maximale (A)3,8-4,0/2,0 A
  • Longueur de borne6 po
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Efficacité nominale78,7 %
  • NormesCertifié CSA, Reconnu UL
  • Taille de goujonNo. 10-32
  • HP 1
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 56HZ
  • Température ambiante max. 70 Degrees C
  • Longueur hors tout 16-3/8 po
  • Longueur sans tige 10 3/8 in
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Diamètre du corps 6-5/8 po
  • Condensateur requis Non
  • Hz 60 Hz
  • Classe d'isolation F
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Puissance de sortie (Watts) 750 W
  • Nb de goujons 4
  • Poids 29 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)