!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $948.20 / CHAQUE
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
  • N° article AOSH767
  • N° de modèle du manufacturier H767V1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 34.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur de condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 140
  • Tension (V)200-230/460
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurTriphasé
  • Phases3
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • Diamètre du corps6-1/2 po
  • Hz60
  • Classe d'isolationB
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Efficacité nominale0,78
  • Nb de goujons4
  • HP 1-1/2
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 56Y
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Longueur hors tout 16-7/8 po
  • Longueur sans tige 10-7/8 po
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Service Continu, ventilation auto.
  • Intensité maximale (A) 5,8 à 6,0/3,0
  • Type de bride de moteur Ventilée
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Normes Homologation UL (E46412/E44549), certification CSA (LR43341/LR4642)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)