!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
MOTEUR VENT COND,1 HP,850 RPM,60HZ

MOTEUR VENT COND,1 HP,850 RPM,60HZ

DAYTON

MOTEUR VENT COND,1 HP,850 RPM,60HZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
MOTEUR VENT COND,1 HP,850 RPM,60HZ

MOTEUR VENT COND,1 HP,850 RPM,60HZ

DAYTON

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $1,300.45 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # GGE24PR71
  • Mfr. Model # 24PR71
  • UNSPSC # 26101602
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 32.0 lbs

Technical Specs

  • ArticleMoteur pour ventilateur de condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)850
  • Tension (V)208 - 230/460
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurThermostat
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurTriphasé
  • Position de fixation du moteurVerticale, arbre vers le haut
  • Phases3
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • ApplicationClimatiseurs commerciaux
  • ServiceFonctionnement continu, auto-ventilé
  • Hz60
  • Classe d'isolationF
  • Longueur de borne6 po
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Efficacité nominale77,0 %
  • HP 1
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 56YZ
  • Température ambiante max. 70 Degrees C
  • Longueur hors tout 16-3/4 po
  • Longueur sans tige 10-3/4 po
  • Type de fixation du moteur Sangle de sûreté
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 5-5/8 po
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Caractéristiques Bobinages à vitesse variable
  • Intensité maximale (A) 5,0 à 5,0/2,5
  • Entraînement à vitesse variable Homologué pour les onduleurs
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Normes UL (E47479), CSA (191252)
  • Country of Origin Mexique (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list