!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,245.89 / CHAQUE
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
  • N° article AOSH686
  • N° de modèle du manufacturier H686
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de ventilateur du condenseur
  • Rendement nominal (tr/min)850
  • Tension (V)200-230/460
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurTriphasé
  • Position de fixation du moteurVerticale, arbre vers le haut
  • Phases3
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • Diamètre du corps6-1/2 po
  • Hz60
  • Classe d'isolationB
  • Facteur de service du moteur1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • NormesHomologation UL (E46412/E44549), certification CSA (LR43341/LR4642)
  • Utilisable à 200 VUtilisable à 200 V
  • HP 1
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 56Y
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Longueur hors tout 14-1/4 po
  • Longueur sans tige 9-3/8 po
  • Type de fixation du moteur Sangle de sûreté
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 4-7/8 po
  • Service Continu, ventilation auto.
  • Intensité maximale (A) 4,4 à 4,0/2,0
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Efficacité nominale 72,0 %
  • Nb de goujons 4
  • Utilisable à 208 V Utilisable à 208 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)