!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR VENTI CONDENS,1HP,850TR/MIN,60/50HZ

MOTR VENTI CONDENS,1HP,850TR/MIN,60/50HZ

MARATHON MOTORS

MOTR VENTI CONDENS,1HP,850TR/MIN,60/50HZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTR VENTI CONDENS,1HP,850TR/MIN,60/50HZ

MOTR VENTI CONDENS,1HP,850TR/MIN,60/50HZ

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,550.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG39P324
  • N° de modèle du manufacturier 056T8O5306
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)850
  • Tension (V)208 à 230/460 VCA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurTriphasé
  • PhasesTrois
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • ApplicationVentilateur du condensateur
  • ServiceContinu
  • Hz60/50 Hz
  • Classe d'isolationH
  • Facteur de service du moteur1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Puissance de sortie (Watts)750 W
  • Poids49 lb
  • HP 1
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 56HZ
  • Température ambiante max. 70 Degrees C
  • Longueur hors tout 17-1/16 po
  • Longueur sans tige 12-1/16 po
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 5 po
  • Diamètre du corps 6-1/2 po
  • Caractéristiques Association base avec 12 trous de montage, Élingueur d'arbre, Sortie de câble fileté
  • Intensité maximale (A) 5,1-5,3/2,6 A
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Efficacité nominale 74,5 %
  • Normes Certifié CSA (LR2025), Reconnu UL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande