!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENT COND,1HP,1140 RPM,60HZ

MOTEUR VENT COND,1HP,1140 RPM,60HZ

DAYTON

MOTEUR VENT COND,1HP,1140 RPM,60HZ close
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
MOTEUR VENT COND,1HP,1140 RPM,60HZ

MOTEUR VENT COND,1HP,1140 RPM,60HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $620.46 / CHAQUE
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
  • N° article GGE24PR78
  • N° de modèle du manufacturier 24PR78
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur de condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 140
  • Tension (V)208 - 230/460
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurThermostat
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurTriphasé
  • Position de fixation du moteurVerticale, arbre vers le haut
  • Phases3
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • ApplicationClimatiseurs commerciaux
  • ServiceFonctionnement continu, auto-ventilé
  • Hz60
  • Classe d'isolationF
  • Longueur de borne6 po
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Efficacité nominale83,0 %
  • HP 1
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 56YZ
  • Température ambiante max. 70 Degrees C
  • Longueur hors tout 15-3/4 po
  • Longueur sans tige 9-3/4 po
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 5-5/8 po
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Caractéristiques Bobinages à vitesse variable
  • Intensité maximale (A) 4,3 à 4,3/2,1
  • Entraînement à vitesse variable Oui
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Normes UL (E47479), CSA (191252)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)