!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR VENT CONDENS,1CV,1075 TR/MIN,60HZ

MTR VENT CONDENS,1CV,1075 TR/MIN,60HZ

MARATHON MOTORS

MTR VENT CONDENS,1CV,1075 TR/MIN,60HZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MTR VENT CONDENS,1CV,1075 TR/MIN,60HZ

MTR VENT CONDENS,1CV,1075 TR/MIN,60HZ

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $857.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG40PK47
  • N° de modèle du manufacturier 5KCP39SNB482S
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)208-230/460 V CA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre3-11/16 po
  • Diamètre du cercle de vissageSans objet
  • Emplacement de la boîte de dérivationExtérieur
  • Intensité maximale (A)5,8-5,6/2,8 A
  • Longueur de borne8 po
  • Facteur de service du moteur1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • NormesCertifié CSA, Reconnu UL
  • Taille de goujonNo. 8-32
  • HP 1
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 48Z
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Longueur hors tout 16-1/16 po
  • Longueur sans tige 12-3/8 po
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Phases Simple
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Condensateur requis 4UHA7
  • Hz 60 Hz
  • Classe d'isolation B
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Efficacité nominale 0.67
  • Nb de goujons 8
  • Poids 21 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande