!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENTILATEUR CONDEN, 1/6 HP

MOTEUR VENTILATEUR CONDEN, 1/6 HP

U.S. MOTORS

MOTEUR VENTILATEUR CONDEN, 1/6 HP close
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
MOTEUR VENTILATEUR CONDEN, 1/6 HP

MOTEUR VENTILATEUR CONDEN, 1/6 HP

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $460.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55MM27
  • N° de modèle du manufacturier 1645
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 550
  • Tension (V)208 à 230 VCA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre2-1/8 po
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/8 po
  • ServiceContinu
  • Intensité maximale (A)1,4 A
  • Facteur de service du moteur1
  • Rotation d'arbre de moteurSH, côté câbles
  • Efficacité nominale62,1 %
  • Taille de goujon1/2 po
  • HP 1/6
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 48Y
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Longueur hors tout 6-7/16 po
  • Longueur sans tige 4-7/16 po
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Phases Simple
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Condensateur requis Oui
  • Hz 60 Hz
  • Classe d'isolation A
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Normes CSA (156060), UL (E22922)
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)