!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTO-VENT CONDENSEURS,1/6 HP,825 TR/MIN

MOTO-VENT CONDENSEURS,1/6 HP,825 TR/MIN

DAYTON

MOTO-VENT CONDENSEURS,1/6 HP,825 TR/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTO-VENT CONDENSEURS,1/6 HP,825 TR/MIN

MOTO-VENT CONDENSEURS,1/6 HP,825 TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $209.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE3LU93
  • N° de modèle du manufacturier 3LU93
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • HP1/6
  • Nb de vitesses2
  • Carcasse48YZ
  • Température ambiante max.60 Degrees C
  • Longueur hors tout11-1/4 po
  • Longueur sans tige5-3/16 po
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre6 po
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/8"
  • Hz60
  • Classe d'isolationB
  • Facteur de service du moteur1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Efficacité nominale56,80 %
  • Nb de goujons4
  • Rendement nominal (tr/min) 825
  • Tension (V) 208 - 230
  • Roulements de moteur Billes
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Phases 1
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Service Continu
  • Intensité maximale (A) 1,3-1,2
  • Longueur de borne 30 po
  • Type d'arbre de moteur Deux méplats
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (225293)
  • Taille de goujon 8-32 UNC x 3/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande