!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTO-VENT CONDENSEURS,1/6 HP,1075 TR/MIN

MOTO-VENT CONDENSEURS,1/6 HP,1075 TR/MIN

DAYTON

MOTO-VENT CONDENSEURS,1/6 HP,1075 TR/MIN close
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
MOTO-VENT CONDENSEURS,1/6 HP,1075 TR/MIN

MOTO-VENT CONDENSEURS,1/6 HP,1075 TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $192.00 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3M839
  • N° de modèle du manufacturier 3M839
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.6 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurCVCA/R
  • Phases1
  • HP1/6
  • Nb de vitesses2
  • Intensité maximale (A)1,0-0,90
  • Hz60
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.60 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Longueur de borne30 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Longueur hors tout10-3/4 po
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Nb de goujons4
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Tension (V) 208 - 230
  • Carcasse 48YZ
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Classe d'isolation B
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Service Continu
  • Type d'arbre de moteur Deux méplats
  • Longueur sans tige 4-11/16 po
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (225293)
  • Condensateur requis 2MDV4