!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOT VENT CONDENS,1/4HP,825 T/M,60HZ

MOT VENT CONDENS,1/4HP,825 T/M,60HZ

DAYTON

MOT VENT CONDENS,1/4HP,825 T/M,60HZ close
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
MOT VENT CONDENS,1/4HP,825 T/M,60HZ

MOT VENT CONDENS,1/4HP,825 T/M,60HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $263.37 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3LU95
  • N° de modèle du manufacturier 3LU95
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 18
  • Poids à l’expédition 15.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur de condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)825
  • Tension (V)208 - 230
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Phases1
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Condensateur requisOui
  • Hz60
  • Classe d'isolationB
  • Facteur de service du moteur1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Efficacité nominale62,50 %
  • Nb de goujons4
  • HP 1/4
  • Nb de vitesses 2
  • Carcasse 48YZ
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Longueur hors tout 11-5/8 po
  • Longueur sans tige 5-11/16 po
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Service Continu
  • Intensité maximale (A) 2,1 à 2,1
  • Longueur de borne 30 po
  • Type d'arbre de moteur Deux méplats
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (225293)
  • Taille de goujon 3/4 po