!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR VENT CONDEN,1/4CV, 825 TR/MIN,1-CV

MTR VENT CONDEN,1/4CV, 825 TR/MIN,1-CV

CENTURY

MTR VENT CONDEN,1/4CV, 825 TR/MIN,1-CV close
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
MTR VENT CONDEN,1/4CV, 825 TR/MIN,1-CV

MTR VENT CONDEN,1/4CV, 825 TR/MIN,1-CV

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $552.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG32NA62
  • N° de modèle du manufacturier FE1028SU
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)825
  • Tension (V)208-230 V CA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre6-1/2 po
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/8 po
  • Hz60 Hz
  • ComprendBande ventrale
  • Longueur de borne48 po
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Nb de goujons4
  • Poids14 lb
  • HP 1/4
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 48
  • Température ambiante max. 80 Degrees C
  • Longueur hors tout 12 po
  • Longueur sans tige 5-1/2 po
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Phases Simple
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Condensateur requis 2MDV4
  • Intensité maximale (A) 1,2 A
  • Classe d'isolation F
  • Type de bride de moteur Non ventilée
  • Facteur de service du moteur 1
  • Longueur des goujons de fixation 1 1/16 po
  • Normes Reconnu UL et certifié CSA
  • Taille de goujon No. 8-32
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)