!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR VENTI CONDEN, 1/4 HP, CADRE 48Y

MOTR VENTI CONDEN, 1/4 HP, CADRE 48Y

MARATHON MOTORS

MOTR VENTI CONDEN, 1/4 HP, CADRE 48Y close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTR VENTI CONDEN, 1/4 HP, CADRE 48Y

MOTR VENTI CONDEN, 1/4 HP, CADRE 48Y

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $347.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG490T81
  • N° de modèle du manufacturier 048A17T87
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 625
  • Tension (V)208 à 230 VCA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • PhasesSimple
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • ApplicationVentilateur du condensateur
  • Diamètre du cercle de vissage5-5/16 po
  • Emplacement de la boîte de dérivationExtérieur
  • ServiceContinu
  • Hz60 Hz
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Facteur de service du moteur1
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Puissance de sortie (Watts)190 W
  • Nb de goujons4
  • Poids12 lb
  • HP 1/4
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 48Y
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Longueur hors tout 11 po
  • Longueur sans tige 5 po
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Diamètre du corps 5-11/16 po
  • Condensateur requis Inclus
  • Position de la boîte de dérivation F1
  • Caractéristiques Élingueur d'arbre, Boulon traversant, Fiche d'inversion résistante à l'eau
  • Intensité maximale (A) 2,0 A
  • Longueur de borne 30 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Efficacité nominale 66 %
  • Normes Certifié CSA, Reconnu UL
  • Taille de goujon No. 8-32
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande