!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR VENTI CONDEN,1/4HP,1625 TR/MIN,60HZ

MOTR VENTI CONDEN,1/4HP,1625 TR/MIN,60HZ

MARATHON MOTORS

MOTR VENTI CONDEN,1/4HP,1625 TR/MIN,60HZ close
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
MOTR VENTI CONDEN,1/4HP,1625 TR/MIN,60HZ

MOTR VENTI CONDEN,1/4HP,1625 TR/MIN,60HZ

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $478.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG44YU87
  • N° de modèle du manufacturier 048A17O169
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 625
  • Tension (V)460 VCA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • PhasesSimple
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • ApplicationUsage général
  • Diamètre du cercle de vissage1 po
  • Emplacement de la boîte de dérivationExtérieur
  • ServiceContinu
  • Hz60 Hz
  • Classe d'isolationB
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Efficacité nominale58 %
  • NormesCertifié CSA, Reconnu UL
  • Taille de goujon4-15/16 po
  • HP 1/4
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 48Y
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Longueur hors tout 10-15/16 po
  • Longueur sans tige 4-7/8 po
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Diamètre du corps 5-11/16 po
  • Condensateur requis 2MDV4
  • Position de la boîte de dérivation F1
  • Caractéristiques Élingueur d'arbre, Arbre avec plat, Boulon traversant, Fiche d'inversion résistante à l'eau
  • Intensité maximale (A) 1,0 A
  • Longueur de borne 30 po
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Puissance de sortie (Watts) 190 W
  • Nb de goujons 4
  • Poids 12 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)