!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENTILATEUR CONDEN, 1/4 HP, 1,7 A

MOTEUR VENTILATEUR CONDEN, 1/4 HP, 1,7 A

FASCO

MOTEUR VENTILATEUR CONDEN, 1/4 HP, 1,7 A close
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
MOTEUR VENTILATEUR CONDEN, 1/4 HP, 1,7 A

MOTEUR VENTILATEUR CONDEN, 1/4 HP, 1,7 A

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $217.41 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49VT86
  • N° de modèle du manufacturier D7749
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)208 à 230 VCA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre6-1/2 po
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/4 po
  • CaractéristiquesBande ventrale, Extrémité de câble avec goujons allongés, thermoprotégé
  • Intensité maximale (A)1,7 A
  • Longueur de borne27 po
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Puissance de sortie (Watts)190 W
  • Nb de goujons4
  • Poids10 lb
  • HP 1/4
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 48
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Longueur hors tout 10-1/4 po
  • Longueur sans tige 3-3/4 po
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Phases Simple
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Condensateur requis Oui
  • Hz 60 Hz
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Facteur de service du moteur 1
  • Efficacité nominale 59 %
  • Normes Certifié CSA, Reconnu UL
  • Taille de goujon No. 8-32
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)