!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR VENTI CONDEN,1/3-1/6HP,1075 TR/MIN

MOTR VENTI CONDEN,1/3-1/6HP,1075 TR/MIN

CENTURY

MOTR VENTI CONDEN,1/3-1/6HP,1075 TR/MIN close
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
MOTR VENTI CONDEN,1/3-1/6HP,1075 TR/MIN

MOTR VENTI CONDEN,1/3-1/6HP,1075 TR/MIN

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $373.68 / CHAQUE
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
  • N° article WWG32NA73
  • N° de modèle du manufacturier ORM5458BU
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)208 à 230 VCA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre6-1/2 po
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Condensateur requis2MDV6
  • Hz60 Hz
  • ComprendBande ventrale
  • Longueur de borne48 po
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • NormesCertifié CSA, Reconnu UL
  • Taille de goujonNo. 8-32
  • HP 1/3 à 1/6
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 48
  • Température ambiante max. 70 Degrees C
  • Longueur hors tout 11-1/2 po
  • Longueur sans tige 5 po
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Phases Simple
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Application Ventilateur du condensateur
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8 po
  • Service Continu
  • Intensité maximale (A) 1,9 A
  • Classe d'isolation F
  • Type de bride de moteur Non ventilée
  • Facteur de service du moteur 1
  • Longueur des goujons de fixation 1 1/8 po
  • Puissance de sortie (Watts) 250 W
  • Nb de goujons 4
  • Poids 12 lb
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)