!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix en liquidation :
$153.12 / CHAQUE

Votre prix : 306,24 $ / CHAQUE
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
  • N° article AOSF1038
  • N° de modèle du manufacturier F1038
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.45 lb

Spécifications techniques

  • HP1/3
  • Nb de vitesses1
  • Carcasse48Y
  • Température ambiante max.60 Degrees C
  • Longueur hors tout11-3/4 po
  • Longueur sans tige5-3/4 po
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Phases1
  • Longueur d'arbre6 po
  • Condensateur requis2MDV6
  • Hz60
  • Classe d'isolationB
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • NormesHomologation UL (E46412/E44549), certification CSA (LR43341/LR4642)
  • Taille de goujon8-32 x 1-5/8 po
  • Utilisable à 208 VUtilisable à 208 V
  • Rendement nominal (tr/min) 825
  • Tension (V) 208-230
  • Roulements de moteur Billes
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Conception de l'enveloppe du moteur Semi-fermé
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Service Continu, ventilation auto.
  • Intensité maximale (A) 1,7-1,9
  • Longueur de borne 27 po
  • Facteur de service du moteur 1
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Nb de goujons 4
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)