!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTO-VENT CONDENSEURS,1/2, 1/5 HP,825

MOTO-VENT CONDENSEURS,1/2, 1/5 HP,825

DAYTON

MOTO-VENT CONDENSEURS,1/2, 1/5 HP,825 close
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
MOTO-VENT CONDENSEURS,1/2, 1/5 HP,825

MOTO-VENT CONDENSEURS,1/2, 1/5 HP,825

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $321.38 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5RHU5
  • N° de modèle du manufacturier 5RHU5
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.05 lb

Spécifications techniques

  • HP1/2, 1/5
  • Nb de vitesses2
  • Carcasse48YZ
  • Température ambiante max.70 Degrees C
  • Longueur hors tout12-1/16 po
  • Longueur sans tige6 po
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Phases1
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • ServiceService continu
  • Intensité maximale (A)3,0
  • Longueur de borne48 po
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Efficacité nominale64 %
  • Nb de goujons4
  • Rendement nominal (tr/min) 825
  • Tension (V) 208 - 230
  • Roulements de moteur Billes
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Facteur de service du moteur 1
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Normes UL (E37403), CSA (244617)
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)