!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOT VENT CONDENS,1/2,1/5 HP,1075T/M

MOT VENT CONDENS,1/2,1/5 HP,1075T/M

DAYTON

MOT VENT CONDENS,1/2,1/5 HP,1075T/M close
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
MOT VENT CONDENS,1/2,1/5 HP,1075T/M

MOT VENT CONDENS,1/2,1/5 HP,1075T/M

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $270.18 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5RHU2
  • N° de modèle du manufacturier 5RHU2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 18
  • Poids à l’expédition 20.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur de condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)115
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Phases1
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • ServiceService continu
  • Intensité maximale (A)5,2
  • Longueur de borne48 po
  • Type d'arbre de moteurDeux méplats
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • NormesUL (E37403), CSA (244617)
  • Taille de goujon8-32UNC-2A x 1-1/4 po
  • HP 1/2, 1/5
  • Nb de vitesses 2
  • Carcasse 48YZ
  • Température ambiante max. 70 Degrees C
  • Longueur hors tout 10-5/8 po
  • Longueur sans tige 5-5/8 po
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 5 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Efficacité nominale 70,60 %
  • Nb de goujons 4