!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

GENTEQ

MOTEUR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MOTEUR

MOTEUR

GENTEQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $302.51 / CHAQUE
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
  • N° article AOS3C003
  • N° de modèle du manufacturier 3C003
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.28 lb

Spécifications techniques

  • HP1/2
  • Nb de vitesses2
  • Carcasse48
  • Température ambiante max.70 Degrees C
  • Longueur hors tout12-1/4 po
  • Longueur sans tige5-3/4 po
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre6-1/2 po
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/5"
  • ServiceContinu
  • Intensité maximale (A)2,5
  • Longueur de borne4 po, 48 po
  • Facteur de service du moteur1
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Taille de goujon8-32
  • Utilisable à 208 VUtilisable à 208 V
  • Rendement nominal (tr/min) 1 625
  • Tension (V) 208-230
  • Roulements de moteur Billes
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Phases 1
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Condensateur requis 5CMU4
  • Hz 60/50
  • Classe d'isolation B
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Efficacité nominale 69 %
  • Nb de goujons 4
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)