!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIMENTEUR-SURFACEUR LEVIER PUISS

CIMENTEUR-SURFACEUR LEVIER PUISS

KNIPEX

CIMENTEUR-SURFACEUR LEVIER PUISS close
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
CIMENTEUR-SURFACEUR LEVIER PUISS

CIMENTEUR-SURFACEUR LEVIER PUISS

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.34 / CHAQUE
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
  • N° article KPX9910-300
  • N° de modèle du manufacturier 9910-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # 366
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince de bétonneur à grand levier
  • Couleur de manche/poignéeNoir
  • Largeur de mâchoire0,91 po
  • NormesDIN ISO 9242
  • Caractéristiques Pour lacer du béton avec de l'acier de renforcement avec du fil métallique de liage en rouleau, le fil métallique est tordu et coupé en un col simple, joint de haut levier, minimise la tension, même quand des fils de liage durs sont utilisés, forme extra-légère conicité pour nouer des tiges d'acier profondément encastrées, outil spécial de qualité supérieure, endurci à l'huile
  • Longueur de mâchoire 1,10 po
  • Longueur hors tout 12 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)