!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE M COMPRES, ARG, 290 LB/PO2

COUDE M COMPRES, ARG, 290 LB/PO2

AIGNEP USA

COUDE M COMPRES, ARG, 290 LB/PO2 close
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
COUDE M COMPRES, ARG, 290 LB/PO2

COUDE M COMPRES, ARG, 290 LB/PO2

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $179.93 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49JW26
  • N° de modèle du manufacturier 60111X-06-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude Compression mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur coudé à 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordUniverselle
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3/8 po
  • Taille de filetage de raccord3/8-18
  • CouleurArgent
  • Déplacement/course, 1ere étage290 lb/po²
  • NormesISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/CE, Certifié sans silicone
  • Température minimale de service5 Degrees F
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Classe de matériau 316L
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Oui
  • Températures de service max. 437 Degrees F
  • Matériau du tube compatible Cuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Matériau de l'anneau de déclenchement PTFE, FKM
  • Type de joint de filetage FKM
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)