!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MALE COMPRESSION,HEX 33/64 PO

COUDE MALE COMPRESSION,HEX 33/64 PO

AIGNEP USA

COUDE MALE COMPRESSION,HEX 33/64 PO close
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
COUDE MALE COMPRESSION,HEX 33/64 PO

COUDE MALE COMPRESSION,HEX 33/64 PO

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.67 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49JW21
  • N° de modèle du manufacturier 60111X-04-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude Compression mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur coudé à 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordUniverselle
  • Taille de filetage de raccord1/8 po-27
  • CouleurArgent
  • NormesISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC, certifié sans silicone
  • Matériau de l'anneau de déclenchementPTFE/FKM
  • Type de joint de filetageFKM
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Classe de matériau 316L
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Matériau du tube compatible Cuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)