!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 6 AWG, 2,38 PO LONGUEUR, 0,43 PO LARGEUR, 1/4 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 6 AWG, 2,38 PO LONGUEUR, 0,43 PO LARGEUR, 1/4 PO

THOMAS & BETTS

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 6 AWG, 2,38 PO LONGUEUR, 0,43 PO LARGEUR, 1/4 PO close
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
CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 6 AWG, 2,38 PO LONGUEUR, 0,43 PO LARGEUR, 1/4 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 6 AWG, 2,38 PO LONGUEUR, 0,43 PO LARGEUR, 1/4 PO

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MFR9
  • N° de modèle du manufacturier 256-30695-252
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de compression à cosse à deux trous
  • Code de couleurBleu
  • Angle de la langueDroite
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum6 AWG
  • Distance centre à centre entre trous1 po
  • Tension maximale35 kV CA
  • NormesCertifié CSA, UL E9809
  • Diamètre extérieur du baril0,3 po
  • Finition des contactsÉtain
  • Pour le type de filToronné
  • Taille de trou0,25 po
  • Largeur hors tout0,43 po
  • Longueur de languette1,63 po
  • Taille du baril Standard
  • Code de matrice 24
  • Largeur de flèche 0,8 po
  • Pour la taille des goujons 1/4 po
  • Trou d'inspection Oui
  • Matériau Cuivre
  • Style de terminaison Sertissage
  • Nb de trous 2
  • Type de connecteur Tige droite
  • Pour la taille du fil 6 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,239 po
  • Longueur hors tout 2,38 po
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Style de languette Standard
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)