!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 2 AWG, 1,5 PO LONGUEUR, 0,41 PO LARGEUR, 1/4 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 2 AWG, 1,5 PO LONGUEUR, 0,41 PO LARGEUR, 1/4 PO

THOMAS & BETTS

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 2 AWG, 1,5 PO LONGUEUR, 0,41 PO LARGEUR, 1/4 PO close
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
CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 2 AWG, 1,5 PO LONGUEUR, 0,41 PO LARGEUR, 1/4 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 2 AWG, 1,5 PO LONGUEUR, 0,41 PO LARGEUR, 1/4 PO

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MFV5
  • N° de modèle du manufacturier 54107NT
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de compression pour cosse à un trou
  • Code de couleurBrun
  • Angle de la langueDroite
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum3 AWG
  • Trou d'inspectionOui
  • Tension maximale35 kV CA
  • Nb de trous1
  • Type de connecteurTige droite
  • Pour la taille du fil2 à 3 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou0,25 po
  • Longueur hors tout1,5 po
  • Taille de goujon1/4 po
  • Style de languetteÉtroit
  • Taille du baril Standard
  • Code de matrice 33
  • Largeur de flèche 0,7 po
  • Pour la taille des goujons 1/4 po
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum 2 AWG
  • Matériau Cuivre
  • Normes Certifié CSA, UL E9809
  • Diamètre extérieur du baril 0,41 po
  • Finition des contacts Étain
  • Pour le type de fil Toronné
  • Taille de trou 0,25 po
  • Largeur hors tout 0,41 po
  • Longueur de languette 0,65 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)