!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 10 AWG, 0,56 PO LONGUEUR, 0,5 PO LARGEUR, 1/4 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 10 AWG, 0,56 PO LONGUEUR, 0,5 PO LARGEUR, 1/4 PO

THOMAS & BETTS

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 10 AWG, 0,56 PO LONGUEUR, 0,5 PO LARGEUR, 1/4 PO close
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
CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 10 AWG, 0,56 PO LONGUEUR, 0,5 PO LARGEUR, 1/4 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 10 AWG, 0,56 PO LONGUEUR, 0,5 PO LARGEUR, 1/4 PO

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MFT6
  • N° de modèle du manufacturier 54101
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de compression pour cosse à un trou
  • Code de couleurJaune
  • Largeur de flèche0,5 po
  • Pour la taille des goujons1/4 po
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum10 AWG
  • MatériauCuivre
  • NormesCertifié CSA, UL E9809
  • Diamètre extérieur du baril0,2 po
  • Finition des contactsÉtain
  • Pour le type de filToronné
  • Taille de trou0,28 po
  • Largeur hors tout0,5 po
  • Longueur de languette0,56 po
  • Taille du baril Standard
  • Angle de la langue Droite
  • Pour le matériau du conducteur Cuivre
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum 14 AWG
  • Trou d'inspection Oui
  • Tension maximale 35 kV CA
  • Nb de trous 1
  • Type de connecteur Tige droite
  • Pour la taille du fil 14 à 10 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,25 po
  • Longueur hors tout 0,56 po
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Style de languette Standard
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)