!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOVACUOMETRE,USAGE INT,4 PO,30/0/60PSI

MANOVACUOMETRE,USAGE INT,4 PO,30/0/60PSI

PIC GAUGES

MANOVACUOMETRE,USAGE INT,4 PO,30/0/60PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANOVACUOMETRE,USAGE INT,4 PO,30/0/60PSI

MANOVACUOMETRE,USAGE INT,4 PO,30/0/60PSI

PIC GAUGES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG20TW91
  • N° de modèle du manufacturier PRO311D402CD
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManovacuomètre industriel
  • Précision+/-1,0 %
  • Couleur de boîtierMétallique
  • Emplacement du raccord de procédéBas
  • Matériau de capteurAcier inoxydable 316
  • Remplissable sur placeOui
  • ComprendBouchon à évents
  • Matériau de lentilleVerre de sécurité laminé
  • Taille du raccord de procédé1/2 po
  • Unités de l'échelle primairepo de mercure / lb/po²
  • Série4000
  • Type de manomètreManomètre industriel
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Type d'échelleSimple
  • Mouvement résistant au gelNon
  • Bouchon d'évent inclusOui
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Matériau de lunetteAcier inoxydable
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Compatible avec marque Universal
  • Normes ASME
  • Type de gamme de pression Composé
  • Matériau de douille Acier inoxydable 316
  • Boîtier rempli de liquide Non
  • Couleur du pointeur Noir
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Type de raccord de procédé NPT
  • Couleur de cadran Blanc
  • Type de fixation Montage de la tige
  • Niveau de précision ASME B40.100 grade 1A
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Dos de sécurité anti-souffle Non
  • Diamètre du boîtier 4,02 po
  • Dispositif de mouillage à sec Aucun
  • Montage sur panneau Non
  • Profondeur de boîtier 2,59 po
  • Matériau de l'aiguille Aluminium
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande