!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOVACUOMETRE,USAGE GEN,2 CADRANS

MANOVACUOMETRE,USAGE GEN,2 CADRANS

PIC GAUGES

MANOVACUOMETRE,USAGE GEN,2 CADRANS close
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
MANOVACUOMETRE,USAGE GEN,2 CADRANS

MANOVACUOMETRE,USAGE GEN,2 CADRANS

PIC GAUGES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG54XP97
  • N° de modèle du manufacturier PRO302D204CC01
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManovacuomètre industriel
  • Précision+/-3-2-3 %
  • Type de gamme de pressionComposé
  • Matériau de douilleAcier inoxydable 316
  • Boîtier rempli de liquideNon
  • Couleur du pointeurNoir
  • Matériau de lentillePlastique
  • Taille du raccord de procédé1/4 po
  • Unités de l'échelle primairepo de mercure / lb/po²
  • Série300
  • Unités d'échelle secondairesbar
  • Niveau de précisionASME B40.100 grade B
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Graduations mineures de l'échelle primaire5, 10
  • Dispositif de mouillage à secAucun
  • Montage sur panneauNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Compatible avec marque Universal
  • Couleur de boîtier Métallique
  • Emplacement du raccord de procédé Centre arrière
  • Matériau de capteur Acier inoxydable 316
  • Remplissable sur place Oui
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Type de raccord de procédé NPT
  • Couleur de cadran Blanc
  • Type de fixation Montage de la tige
  • Type de manomètre Manomètre industriel
  • Nettoyé pour l'oxygène Non
  • Type d'échelle Double
  • Mouvement résistant au gel Non
  • Bouchon d'évent inclus Non
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Matériau de lunette Acier inoxydable
  • Matériau de l'aiguille Aluminium
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)