!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTREBRIDE,BRZ MOULE PLB BAS,TUBE 2PO,C

CONTREBRIDE,BRZ MOULE PLB BAS,TUBE 2PO,C

NIBCO

CONTREBRIDE,BRZ MOULE PLB BAS,TUBE 2PO,C close
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
CONTREBRIDE,BRZ MOULE PLB BAS,TUBE 2PO,C

CONTREBRIDE,BRZ MOULE PLB BAS,TUBE 2PO,C

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $377.93 / CHAQUE
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
  • N° article WWG40F259
  • N° de modèle du manufacturier 771-LF 2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142408
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.96 lb

Spécifications techniques

  • ArticleContre-bride
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord2 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord2 1/8 po
  • Températures de service max.200 degrés F
  • Nb de trous de boulon4
  • Diamètre du trou de boulon3/4 po
  • Température minimale de service20 degrés F
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Bride
  • Matériau de raccord Bronze
  • Déplacement/course, 1ere étage 291 lb/po²
  • Diamètre extérieur de la bride 6 po
  • Épaisseur de bride 1/2 po
  • Normes ASME B16.18, ISO 9001, NSF/ANSI 372, NSF/ANSI 61
  • Caractéristiques de résistance Résistant au dézincage
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)